KNIPEX - Zweitplatzierung 3-seitig leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00 19 30 V05
Platzierung - sonstige
Farbe - sonstige
Breite - 390 mm
Höhe - 1890 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003773078081
Sonepar Artikelnummer
120534924
Hersteller Artikelnummer
00 19 30 V05
Hersteller Typ
00 19 30 V05
Hersteller Artikel Nr.:
00 19 30 V05
Platzierung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
390 mm
Höhe:
1890 mm
Tiefe:
390 mm
Mit Deckplatte:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
30.500 kg


