Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNOCH - ComfortSun25 1200 CS 00001-2/39 1200W nano-anth FS

kopierenkopieren
KNOCH - ComfortSun25 1200 CS 00001-2/39 1200W nano-anth FS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5100414

  • Ausführung - Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Max. Heizleistung - 1200 W

  • Schutzart (IP) - IP25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260349813228

Sonepar Artikelnummer

121152863

Hersteller Artikelnummer

5100414

Hersteller Typ

5100414

Hersteller Artikel Nr.:

5100414

Ausführung:

Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Max. Heizleistung:

1200 W

Schutzart (IP):

IP25

Montage über Wickeltisch:

Nein

Höhe:

180 mm

Breite:

155 mm

Tiefe:

480 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.200 kg

ComfortSun25, 1200W, Kippschalter, low glare 15, nano-anthrazit FS