KNOCH - CS-BS-750-W Weiss mit Timer
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100141
Ausführung - Wickeltischstrahler
Spannung - 230 V
Max. Heizleistung - 750 W
Schutzart (IP) - IP24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811361
Sonepar Artikelnummer
121109155
Hersteller Artikelnummer
5100141
Hersteller Typ
5100141
Hersteller Artikel Nr.:
5100141
Ausführung:
Wickeltischstrahler
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
750 W
Schutzart (IP):
IP24
Montage über Wickeltisch:
Ja
Höhe:
95 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg


