KNOCH - CS-LG-1400-T titan
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100110
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349810357
Sonepar Artikelnummer
121109138
Hersteller Artikelnummer
5100110
Hersteller Typ
5100110
Hersteller Artikel Nr.:
5100110
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-LG-1400: Infrarotstrahler 1400W, Low Glare, Titan.


