KNOCH - CS-LG-1400-W weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100109
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349810340
Sonepar Artikelnummer
121109137
Hersteller Artikelnummer
5100109
Hersteller Typ
5100109
Hersteller Artikel Nr.:
5100109
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-LG-1400: Infrarotstrahler 1400W, Low Glare (lichtreduziert), Weiß.


