KNOCH - CS-LG-2000-W weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100118
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349810432
Sonepar Artikelnummer
121109143
Hersteller Artikelnummer
5100118
Hersteller Typ
5100118
Hersteller Artikel Nr.:
5100118
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-LG-2000: Infrarotstrahler 2000W, Low Glare, Weiß.


