KNOCH - CS-LG-2800-T titan
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5200051
Montageart - Aufbau
Max. Heizleistung - 2800 W
Schutzart (IP) - IP25
Montage über Wickeltisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812429
Sonepar Artikelnummer
121109125
Hersteller Artikelnummer
5200051
Hersteller Typ
5200051
Hersteller Artikel Nr.:
5200051
Montageart:
Aufbau
Max. Heizleistung:
2800 W
Schutzart (IP):
IP25
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
300 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9006
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.600 kg


