KNOCH - CS-Tower-DG-2000W-T titan, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100214
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Spannung - 230 V
Max. Heizleistung - 2000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349813358
Sonepar Artikelnummer
121109163
Hersteller Artikelnummer
5100214
Hersteller Typ
5100214
Hersteller Artikel Nr.:
5100214
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
900 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
295 mm
Farbe:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
9.000 kg


