KNOCH - CS-WG-1400-A anthrazit
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100128
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811231
Sonepar Artikelnummer
121109148
Hersteller Artikelnummer
5100128
Hersteller Typ
5100128
Hersteller Artikel Nr.:
5100128
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-WG-1400: Infrarotstrahler 1400W, Wandmodell, Anthrazit.


