KNOCH - CS-WG-1400-T titan
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100127
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811224
Sonepar Artikelnummer
121109147
Hersteller Artikelnummer
5100127
Hersteller Typ
5100127
Hersteller Artikel Nr.:
5100127
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-WG-1400: Infrarotstrahler 1400W, Wandmodell, Titan.


