KNOCH - CS-WG-2000-A anthrazit
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100137
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811323
Sonepar Artikelnummer
121109154
Hersteller Artikelnummer
5100137
Hersteller Typ
5100137
Hersteller Artikel Nr.:
5100137
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-WG-2000: Infrarotstrahler 2000W, Wandmodell, Anthrazit.


