KNOCH - CS-WG-2000-T titan
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100136
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811316
Sonepar Artikelnummer
121109153
Hersteller Artikelnummer
5100136
Hersteller Typ
5100136
Hersteller Artikel Nr.:
5100136
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.100 kg
Knoch CS-WG-2000: Infrarotstrahler 2000W, Wandmodell, Titan.


