KNOCH - CS-WG-2800-A anthrazit
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5200044
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812191
Sonepar Artikelnummer
121109129
Hersteller Artikelnummer
5200044
Hersteller Typ
5200044
Hersteller Artikel Nr.:
5200044
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.600 kg
Knoch CS-WG-2800: Infrarotstrahler 2800W, Wandmodell, Farbe: Anthrazit.


