Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KNOCH - CS24/25-IR-Halogenersatzlampe 2000W White Glare

kopierenkopieren
KNOCH - CS24/25-IR-Halogenersatzlampe 2000W White Glare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800171

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260349811477

Sonepar Artikelnummer

121110406

Hersteller Artikelnummer

800171

Hersteller Typ

800171

Hersteller Artikel Nr.:

800171

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.200 kg

White Glare Halogenersatzlampe 2000W für Knoch CS24 und CS25 Infrarotstrahler.