Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KNOCH - CS24-IR-Halogenersatzlampe 1400W White Glare

kopierenkopieren
KNOCH - CS24-IR-Halogenersatzlampe 1400W White Glare

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800170

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260349811460

Sonepar Artikelnummer

121110405

Hersteller Artikelnummer

800170

Hersteller Typ

800170

Hersteller Artikel Nr.:

800170

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.200 kg

Ersatzleuchtmittel 1400W White Glare für CS24 Heizstrahler mit hellerer Lichtcharakteristik.