KNOCH - CS25-LG-BT-1400-W weiss, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100315
Spannung - 230 V
Max. Heizleistung - 1400 W
Schutzart (IP) - IP25
Montage über Wickeltisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812474
Sonepar Artikelnummer
121109180
Hersteller Artikelnummer
5100315
Hersteller Typ
5100315
Hersteller Artikel Nr.:
5100315
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
1400 W
Schutzart (IP):
IP25
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.800 kg


