KNOCH - CS25-WG-BT-1400-A anthrazit, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100314
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812467
Sonepar Artikelnummer
121109179
Hersteller Artikelnummer
5100314
Hersteller Typ
5100314
Hersteller Artikel Nr.:
5100314
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.800 kg
Stilvoller Heizstrahler in Anthrazit mit 1400W Leistung und Bluetooth-App-Steuerung für Außenbereiche.


