KNOCH - CS25-WG-BT-1400-T titan, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100313
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812450
Sonepar Artikelnummer
121109178
Hersteller Artikelnummer
5100313
Hersteller Typ
5100313
Hersteller Artikel Nr.:
5100313
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.800 kg
Infrarot-Heizgerät in Titan (1400W), bietet sofortige Wärme auf Knopfdruck oder via Bluetooth-Steuerung.


