KNOCH - CS25-WG-BT-1400-W weiss, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100312
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812443
Sonepar Artikelnummer
121109177
Hersteller Artikelnummer
5100312
Hersteller Typ
5100312
Hersteller Artikel Nr.:
5100312
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.800 kg
Kompakter Wärmestrahler in Weiß (1400W) mit Bluetooth-Funktion, ideal für Balkone oder Terrassenbereiche.


