KNOCH - CS25-WG-BT-2000-W weiss, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100300
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811842
Sonepar Artikelnummer
121109165
Hersteller Artikelnummer
5100300
Hersteller Typ
5100300
Hersteller Artikel Nr.:
5100300
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.800 kg
Knoch CS25-BT: IR-Strahler 2000W, Bluetooth-Steuerung, Wand, Weiß.


