KNOCH - CS25-WG-BT-2800-W titan, Bluetooth
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100304
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 3.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349811880
Sonepar Artikelnummer
121109169
Hersteller Artikelnummer
5100304
Hersteller Typ
5100304
Hersteller Artikel Nr.:
5100304
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.600 kg
Knoch CS25-BT: IR-Strahler 2800W, Bluetooth-Steuerung, Wand, Titan.


