Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KNOCH - CS65-IR-Halogenersatzlampe 2000W

kopierenkopieren
KNOCH - CS65-IR-Halogenersatzlampe 2000W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800169#

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121110404

Hersteller Artikelnummer

800169#

Hersteller Typ

800169#

Hersteller Artikel Nr.:

800169#

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.200 kg

Knoch 800169, - CS65-IR-Halogenersatzlampe 2000 W. Infrarot-Halogenersatzlampe 2000 W fuer Knoch-Strahler CS65.