Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNOCH - IR-Tower 2000W IP65 dimmbar anthrazit

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5100215

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 230 V

  • Max. Heizleistung - 2000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260349813365

Sonepar Artikelnummer

121109164

Hersteller Artikelnummer

5100215

Hersteller Typ

5100215

Hersteller Artikel Nr.:

5100215

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

230 V

Max. Heizleistung:

2000 W

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

900 mm

Breite:

295 mm

Tiefe:

295 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

10.100 kg

Knoch IR-Tower 2000W, IP65 strahlwassergeschützt. Dimmbar, Ausführung Anthrazit für höchste Ansprüche.