Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNOCH - IR-Wärmestrahler 1200W slim line IP65 anthrazit

kopierenkopieren
KNOCH - IR-Wärmestrahler 1200W slim line IP65 anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5100225

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 2.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260349814751

Sonepar Artikelnummer

121378123

Hersteller Artikelnummer

5100225

Hersteller Typ

5100225

Hersteller Artikel Nr.:

5100225

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

2.100 kg

Der Infrarot-Wärmestrahler mit 1200 W Leistung in Anthrazit bietet schnelle und effiziente Wärme für Terrasse, Balkon oder Garten. Dank schlanker Bauform fügt er sich unauffällig in jede Umgebung ein. Die Schutzart IP65 sorgt dafür, dass er auch bei Regen oder Spritzwasser zuverlässig funktioniert. Ideal für den Einsatz im Außenbereich und überall dort, wo angenehme Strahlungswärme gewünscht ist.