KNOCH - IR-Wärmestrahler 1200W slim line IP65 dimmbar anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100230
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349815055
Sonepar Artikelnummer
121378124
Hersteller Artikelnummer
5100230
Hersteller Typ
5100230
Hersteller Artikel Nr.:
5100230
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.200 kg
Der dimmbare Infrarot-Wärmestrahler mit 1200 W Leistung in Anthrazit ermöglicht flexible Wärmeregulierung für Terrasse, Balkon oder Garten. Mit Schutzart IP65 ist der Strahler wetterfest und auch bei Spritzwasser zuverlässig einsetzbar. Die schlanke Bauform sorgt für eine unauffällige Integration in jede Umgebung, während die Dimmbarkeit individuellen Komfort garantiert.


