KNOCH - IR-Wärmestrahler 2000W IP25 BT dimmbar anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100308
Spannung - 230 V
Max. Heizleistung - 2000 W
Schutzart (IP) - IP25
Montage über Wickeltisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812269
Sonepar Artikelnummer
121109173
Hersteller Artikelnummer
5100308
Hersteller Typ
5100308
Hersteller Artikel Nr.:
5100308
Spannung:
230 V
Max. Heizleistung:
2000 W
Schutzart (IP):
IP25
Montage über Wickeltisch:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
155 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
2.300 kg


