KNOCH - IR-Wärmestrahler 2800W IP25 BT dimmbar anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5100311
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 3.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260349812290
Sonepar Artikelnummer
121109176
Hersteller Artikelnummer
5100311
Hersteller Typ
5100311
Hersteller Artikel Nr.:
5100311
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
3.300 kg
Dimmbarer IR-Wärmestrahler in Anthrazit, 2800W Leistung, Schutzart IP25 und moderne Bluetooth-Konnektivität.


