Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNX - Netzteil 12 V DC 4,5 A REG

kopierenkopieren
KNX - Netzteil 12 V DC 4,5 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GE-12451

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Kurzschlussfest - Ja

  • Ausgangsspannung geregelt - Ja

  • Stabilisiert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249939

Hersteller Artikelnummer

GE-12451

Hersteller Typ

GE-12451

Hersteller Artikel Nr.:

GE-12451

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Netzteil 12 V DC 4,5 A REG, KNX