Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNX - Netzteil 12V DC 2,0 A REG

kopierenkopieren
KNX - Netzteil 12V  DC 2,0 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GE-12201

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249938

Hersteller Artikelnummer

GE-12201

Hersteller Typ

GE-12201

Hersteller Artikel Nr.:

GE-12201

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Netzteil 12V DC 2,0 A REG