Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNX - Netzteil 24 V DC 1000 mA Up

kopierenkopieren
KNX - Netzteil 24 V DC 1000 mA Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GE-24100

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 1 A

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121076260

Hersteller Artikelnummer

GE-24100

Hersteller Typ

GE-24100

Hersteller Artikel Nr.:

GE-24100

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.153 kg

Netzteil 24 V DC 1000 mA UP