Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNX - Netzteil 24 V DC 2,5 A REG

kopierenkopieren
KNX - Netzteil 24 V DC 2,5 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GE-24251

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Kurzschlussfest - Ja

  • Ausgangsspannung geregelt - Ja

  • Stabilisiert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121162931

Hersteller Artikelnummer

GE-24251

Hersteller Typ

GE-24251

Hersteller Artikel Nr.:

GE-24251

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.210 kg

Noch kleiner und leistungsfähiger als die erste Generation (DR-Serie) an Hutschienen-Netzteilen (DIN-Rail) im Kunststoffgehäuse ist die neue Serie HDR von Mean Well. Insbesondere in der Gebäudeautomation und Haussteuerung kommen die Netzteile mit 60W (HDR-60) zum Einsatz, die Schutzklasse II entsprechen. Die HDR-Familie von Mean Well verfügt über ein stufenförmiges Kunststoffgehäuse, besitzt einen Eingangs-Spannungsbereich von 85 bis 264VAC (auch 277VAC verfügbar) und bietet Modelle mit 5V, 12V, 15V, 24V und 48V.