Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNX - Netzteil 24 V DC 500 mA Up

kopierenkopieren
KNX - Netzteil 24 V DC 500 mA Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GE-24050

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120926841

Hersteller Artikelnummer

GE-24050

Hersteller Typ

TIW12-124

Hersteller Artikel Nr.:

GE-24050

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.001 kg

Stabilisiertes Netzteil mit Litzenanschluss an Ein- und Ausgang. Durch das kompakte und gekapselte Gehäuse ist der Einbau in Unterputzdosen oder der Aufbau an Oberflächen sehr einfach möglich. Ideal für den Bereich Gebäudeautomation, Sicherheitssysteme und Regeleinrichtungen.