Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KNX - Netzteil 24 V DC 6,2 A REG

kopierenkopieren
KNX - Netzteil 24 V DC 6,2 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GE-24625

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Kurzschlussfest - Ja

  • Ausgangsspannung geregelt - Ja

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121249943

Hersteller Artikelnummer

GE-24625

Hersteller Typ

GE-24625

Hersteller Artikel Nr.:

GE-24625

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Netzteil 24 V DC 6,2 A REG, KNX