KODAK - Kamera 16MP 2.7''LCD CMOS WP15m WiFi +2Akkus/MicroSD16GB ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WPZ2 GELB BUNDLE
Typ - Kompaktkamera
Technologie - CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 16.76
Display-Diagonale - 6.85 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0819900014228
Sonepar Artikelnummer
121209604
Hersteller Artikelnummer
WPZ2 GELB BUNDLE
Hersteller Typ
WPZ2 GELB BUNDLE
Hersteller Artikel Nr.:
WPZ2 GELB BUNDLE
Typ:
Kompaktkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
16.76
Display-Diagonale:
6.85 cm
Optischer Zoom:
4
Serienbildfunktion:
Ja
Digitaler Zoom:
6
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
digital
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.176 kg


