KODAK - Kamera 16MP 3''LCD FHD CMOS 25xOpt./4xDigi. HDR 4xAA ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZ255 ROT
Typ - Kompaktkamera
Technologie - CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 16.76
Display-Diagonale - 7.6 cm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0819900014105
Sonepar Artikelnummer
121209602
Hersteller Artikelnummer
AZ255 ROT
Hersteller Typ
AZ255 ROT
Hersteller Artikel Nr.:
AZ255 ROT
Typ:
Kompaktkamera
Technologie:
CMOS Sensor
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
16.76
Display-Diagonale:
7.6 cm
Optischer Zoom:
25
Max. Videoaufnahmequalität:
Full HD
Farbe:
rot
Digitaler Zoom:
4
Bildstabilisator:
optisch
Ausführung des Speichermediums:
SD-Card
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.336 kg


