Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - ETKL 1 PA 4mm² flach 12-polig (VP450)

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - ETKL 1 PA 4mm² flach 12-polig (VP450)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41070900

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Polzahl - 12

  • Bohrlochabstand mittig - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 450 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347097401

Sonepar Artikelnummer

121050823

Hersteller Artikelnummer

41070900

Hersteller Typ

OK-433 NY-F 12POLE

Hersteller Artikel Nr.:

41070900

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

450 V

Polzahl:

12

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Material: Isolierteil aus Polyamid 6.6 natur, Schrauben aus Stahl verzinkt, max. Umgebungstemperatur IEC 998: T110, Prüftemperatur EN 60998 115°C,Einsätze aus Messing OT58 vernickelt, GWIT775°C, VDE nach DIN EN 60998_1,DIN EN 60998-2-1