Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - ETKL 2 PA 6mm² mit Drahtschutz 7-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - ETKL 2 PA 6mm² mit Drahtschutz 7-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 41237110

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Polzahl - 7

  • Bohrlochabstand mittig - 12 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347097463

Sonepar Artikelnummer

121050837

Hersteller Artikelnummer

41237110

Hersteller Typ

OK-434 NY-LP 7POLE

Hersteller Artikel Nr.:

41237110

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

450 V

Polzahl:

7

Bohrlochabstand mittig:

12 mm

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Material: Isolierteil aus Polyamid 6.6 natur, Schrauben aus Stahl verzinkt, max. Umgebungstemperatur IEC 998: T110, Prüftemperatur EN 60998 115°C,Einsätze aus Messing OT58 vernickelt, GWIT775°C, VDE nach DIN EN 60998_1,DIN EN 60998-2-1