Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - ETKLS 0 4mm² schwarz 12-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - ETKLS 0 4mm² schwarz 12-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40175010

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347113057

Sonepar Artikelnummer

121387045

Hersteller Artikelnummer

40175010

Hersteller Typ

ETKLS20 sw 12p4mm²

Hersteller Artikel Nr.:

40175010

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

8 mm

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.024 kg

Material: Isolierteil Polypropylen selbstverlöschend, Einsatz aus Messing erzinkt, Schrauben messing vernickelt. max. Umgebungstemperatur nach EN 60998: T85, Querschnittsbereich 2,5-4mm²