Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - ETKLS 0M 2,5mm² weiß 12-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - ETKLS 0M 2,5mm² weiß 12-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40075100

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347113033

Sonepar Artikelnummer

121387048

Hersteller Artikelnummer

40075100

Hersteller Typ

ETKLS0M w 12p2,5mm²

Hersteller Artikel Nr.:

40075100

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

8 mm

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Breite:

95 mm

Höhe:

15 mm

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Material: Isolierteil Polypropylen selbstverlöschend, Einsatz aus Messing erzinkt, Schrauben messing vernickelt. max. Umgebungstemperatur nach EN 60998: T85, Querschnittsbereich 1,5-2,5mm²