Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - ETKLS 1 6mm² schwarz 12-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - ETKLS 1 6mm² schwarz 12-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40115010

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Polzahl - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347113095

Sonepar Artikelnummer

121387049

Hersteller Artikelnummer

40115010

Hersteller Typ

ETKLS1 sw 12p6mm²

Hersteller Artikel Nr.:

40115010

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

10 mm

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Material: Isolierteil Polypropylen selbstverlöschend, Einsatz aus Messing erzinkt, Schrauben messing vernickelt. max. Umgebungstemperatur nach EN 60998: T85, Querschnittsbereich 2,5-6mm²