Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - ETKLS 4 25mm² weiß 12-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - ETKLS 4 25mm² weiß 12-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40160100

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10 .. 25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347113125

Sonepar Artikelnummer

121387055

Hersteller Artikelnummer

40160100

Hersteller Typ

ETKLS3 w 12p25mm²

Hersteller Artikel Nr.:

40160100

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10 .. 25 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Montageart:

Direktmontage

Bohrlochabstand mittig:

18 mm

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.206 kg

Material: Isolierteil Polypropylen selbstverlöschend, Einsatz aus Messing erzinkt, Schrauben messing vernickelt. max. Umgebungstemperatur nach EN 60998: T85, Querschnittsbereich 16-25mm²