Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - Keramikklemme 10mm² 2-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - Keramikklemme 10mm² 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42556000

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Polzahl - 2

  • Bohrlochabstand mittig - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347098972

Sonepar Artikelnummer

121057717

Hersteller Artikelnummer

42556000

Hersteller Typ

OK0102

Hersteller Artikel Nr.:

42556000

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

450 V

Polzahl:

2

Bohrlochabstand mittig:

13 mm

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Material: Keramik, weiß, nicht glasiert Anschlussquerschnitt: 10mm² Temperatur max.: Isolierteil: 1000°C, Kontaktteil: 300°C Klemmkörper: Messing OT58 Schrauben: Stahl verzinkt, M3,5 Spannung/Strom: nach DIN EN 60998-2-1 - 450V / 57A Befestigungslochdurchmesser max. 4,8mm Klemmeinsatzdurchmesser 4,3mm Maß: 24 x 21 x 22mm