Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - Keramikklemme 16mm² 2-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - Keramikklemme 16mm² 2-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42557000

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Polzahl - 2

  • Bohrlochabstand mittig - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9008347098989

Sonepar Artikelnummer

121057686

Hersteller Artikelnummer

42557000

Hersteller Typ

OK0162

Hersteller Artikel Nr.:

42557000

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

450 V

Polzahl:

2

Bohrlochabstand mittig:

17 mm

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Material: Keramik, weiß, nicht glasiert Anschlussquerschnitt: 16mm² Temperatur max.: Isolierteil: 1000°C, Kontaktteil: 300°C Klemmkörper: Messing OT58 Schrauben: Stahl verzinkt, M4 Spannung/Strom: nach DIN EN 60998-2-1 - 450V / 76A Befestigungslochdurchmesser max. 5mm Klemmeinsatzdurchmesser 6,1mm Maß: 31 x 27 x 22mm