Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOERNER - Keramikklemme 6mm² 1-polig

KOERNER
kopierenkopieren
KOERNER - Keramikklemme 6mm² 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 42551000

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Polzahl - 1

  • Bohrlochabstand mittig - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347098927

Sonepar Artikelnummer

121064144

Hersteller Artikelnummer

42551000

Hersteller Typ

OK061

Hersteller Artikel Nr.:

42551000

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

450 V

Polzahl:

1

Bohrlochabstand mittig:

13 mm

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

Material: Keramik, weiß, nicht glasiert Anschlussquerschnitt: 6mm² Temperatur max.: Isolierteil: 1000°C, Kontaktteil: 300°C Klemmkörper: Messing OT58 Schrauben: Stahl verzinkt, M3 Spannung/Strom: nach DIN EN 60998-2-1 - 450V / 41A Klemmeinsatzdurchmesser 3,4mm Maß: 13 x 19 x 18mm