KOERNER - Schraubklemmen schwarz 12-polig ETKLS 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40145010
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
9008347113101
Sonepar Artikelnummer
121373895
Hersteller Artikelnummer
40145010
Hersteller Typ
ETKLS 3 SW
Hersteller Artikel Nr.:
40145010
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Tiefe:
32 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.074 kg


