KONSTSMIDE - Firenze Wandleuchte ab schwarz, 1xE27 Sockel, max 1x100W, 240V, Aluminium/Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7212-750
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7318307212754
Sonepar Artikelnummer
121195984
Hersteller Artikelnummer
7212-750
Hersteller Typ
7212-750
Hersteller Artikel Nr.:
7212-750
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Länge:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.750 kg


