Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KONSTSMIDE - HPLED 2x12W 1100lm 3000K IP54 Aufbau anthrazit B8H10,5T9,2cm

kopierenkopieren
KONSTSMIDE - HPLED 2x12W 1100lm 3000K IP54 Aufbau anthrazit B8H10,5T9,2cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7991-370

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7318307991376

Sonepar Artikelnummer

120438061

Hersteller Artikelnummer

7991-370

Hersteller Typ

MONZA WANDLEUCHTE-7991-370

Hersteller Artikel Nr.:

7991-370

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Max. Systemleistung:

24 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

ohne

Nennspannung:

230 .. 240 V

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

92 mm

Länge:

80 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.530 kg

LED-Up- und Downlight für Außenanwendungen, inkl. fixiertem Leuchtmittel, Wandhalterung, Diagonal 8,9 cm