KONSTSMIDE - Olbia Wandleuchte schwarz, 1xE27 Sockel, max 1x20W, 240V, Aluminium/Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7355-750
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 1.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7318307355758
Sonepar Artikelnummer
121195980
Hersteller Artikelnummer
7355-750
Hersteller Typ
7355-750
Hersteller Artikel Nr.:
7355-750
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.410 kg
Wandleuchte für Glüh- & Energiesparleuchtmittel,schwarz lackiertes Aluminium, klares Glas,geeignet für Leuchtmittel mit E27 Sockel, Max 20W, 230-240V,exkl. Leuchtmittel


