KONSTSMIDE - Parma Wandleuchte ab mit Edelstahldach, 1xE27 Sockel, max 1x75W, 240V, Aluminium/Acrylglas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7240-000
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7318307240009
Sonepar Artikelnummer
121195982
Hersteller Artikelnummer
7240-000
Hersteller Typ
7240-000
Hersteller Artikel Nr.:
7240-000
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Länge:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.500 kg


