KONSTSMIDE - Vega Wandleuchte ohne Schirm schwarz, 1xE27 Sockel, max 1x60W, 240V, Aluminium/Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 429-750
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7318304297501
Sonepar Artikelnummer
121195983
Hersteller Artikelnummer
429-750
Hersteller Typ
429-750
Hersteller Artikel Nr.:
429-750
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
Nein
Länge:
185 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
1.400 kg


